816 CL Altimetru Digimar 0-350 mm cu calibrare Dakks

Cod articol: 4429030DKS
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Coloană verticală

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4429030DKS
EAN / GTIN 4059192017170
Număr producător 4429030DKS
L-Număr L40080 2911

Descriere

Descriere:

Măsurător de înălțime Digimar 816 CL Domeniu de măsurare: 0 - 350 mm
  • Creșterea cifrelor în mm: 0,001 mm, 0,01 mm / 0,00005 inch, 0,0001 inch
  • Limita de eroare µm (text): (2,8 + L/300) L în mm
  • Interfață de date: Opto RS-232C, USB, Wireless
Conţinut: Dispozitiv de măsurare a înălțimii, inclusiv element de operare și afișaj, suport 817 h1, Palpator de măsurare K6/51, bloc de reglare 817 eb, instrucțiuni de operare, sursă de alimentare pentru încărcare, capac de protecție, certificat de calibrare.

Caracteristică:

  • Interfață de date: fără fir
  • Forța de măsurare (text): 1,0 ± 0,2 N
  • Domeniul de măsurare: 0 - 350 mm
  • Domeniul de măsurare: 0 - 14″
  • Limita de eroare µm (text): (2,8 + L/300) L în mm
  • Greutatea produsului: 25.00 kg
  • Abaterea de pătrățică în µm: 15 µm
  • Repetabilitatea alezajului (µm): 3 µm
  • Precizia de repetare în plan (µm): 2 µm
  • Creșterea cifrei în mm: 0.01
  • Creșterea cifrei în mm: 0.001
  • Incrementul numeric în inch: 0.0001
  • Incrementul numeric în inch: 0.00005

Standard:

Standard de fabrică

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii