107 G/0 Piano 1200x800x150 mm

Codice art.: 4221526
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Disco reticolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4221526
EAN / GTIN 4059192011666
Codice del produttore 4221526
Numero-L L40080 1791

Descrizione

Esecuzione:

  • Granito nero duro selezionato a grana fine
  • Stretta disposizione dei cristalli, quindi elevata omogeneità
  • Durezza 6-7 secondo la scala Mohs
  • Superficie di prova lappata con superficie silk-matt, quindi priva di riflessi
  • Assoluta resistenza alla corrosione
  • Animagnetica e non conduttiva
  • Facile spostare gli strumenti di misura e le apparecchiature di prova

Descrizione:

107 G Pannello di prova di granito duro
  • Classe di tolleranza 0
  • DIN 876
  • Spessore della piastra in mm: 150
  • Dimensioni della piastra in mm: 1200 x 800
  • 432kg

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Piastra di prova in granito duro
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Applicazione:
  • Tipo di prodotto: 107 G

Prodotti correlati

Accessori