816 CL Colonne de mesure capacité 0-350 mm,+cert. DAkkS

Réf.: 4429030DKS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Colonnes de mesure

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4429030DKS
EAN / GTIN 4059192017170
Réf. fabricant 4429030DKS
Article hors catalogue L40080 2911

Description

Description:

Altimètre Digimar 816 CL Plage de mesure : 0 - 350 mm
  • Incrément en mm : 0.001 mm, 0.01 mm / 0.00005 inch, 0.0001 inch
  • Limite d'erreur µm (texte) : (2,8 + L/300) L en mm
  • Interface de données : Opto RS-232C, USB, Wireless
Livraison: Appareil de mesure de hauteur y compris élément de commande et d'affichage, support 817 h1, élément de mesure K6/51, bloc de réglage 817 eb, mode d'emploi, alimentation de charge, capot de protection, certificat d'étalonnage

Caractéristique(s):

  • Interface de données: Sans fil
  • Force de mesure (texte): 1,0 ± 0,2 N
  • Plage de mesure: 0 - 350 mm
  • Plage de mesure: 0 - 14″
  • Limite d'erreur µm (texte): (2,8 + L/300) L en mm
  • Poids du produit: 25.00 kg
  • Écart de perpendicularité en µm: 15 µm
  • Répétabilité Alésage (µm): 3 µm
  • Répétabilité du plan (µm): 2 µm
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.01
  • Valeur de l'incrément numérique en mm: 0.001
  • Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.0001
  • Valeur de l'incrément numérique en pouces: 0.00005

Norme:

Norme d'usine

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires