Calibro a corsoio con becchi di misura ultra lunghi, Intervallo di misurazione: 500mm

Codice art.: 415188 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,63 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 29,20 € /pz.
  • 40,50 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
143 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Intervallo di misurazione (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Normativa: Norma interna
  • Materiale: Acciaio inossidabile, INOX
  • Tutti i componenti: temprate
  • Imballaggio: Custodia rigida

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Normativa Norma interna
Campo di misura 0 mm - 500 mm
Risoluzione 0,05 mm
Risoluzione 1/20 mm
Limite di errore 0,15 mm
Esecuzione elementi di lettura cromata opaca
Esecuzione superficie di contatto temprate
Esecuzione becco di misura Becchi di misura extralunghi
Lunghezza dei becchi 300 mm
⌀ Misura aggiuntiva interna 20 mm
Metrologia analogico
Materiale Acciaio inossidabile, INOX
Tutti i componenti temprate
Peso 1,9 kg
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Calibro a corsoio da officina

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 415188 500
EAN / GTIN 4045197479860
Codice del produttore 415188 500

Descrizione

Esecuzione:

Nonio in esecuzione cromata opaca antiriflesso. Superfici di contatto temprate e rettificate. Lunghi becchi per la misurazione di pezzi di grandi dimensioni e dei relativi ⌀. Regolazione micrometrica. Estremità dei becchi di misura ribassate e arrotondate per la misurazione di interni.
Becchi di misura molto lunghi, calibro privo di regolazione micrometrica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello