Seghetto alternativo cordless M18ONEFSZ-502X.

Codice art.: 4933478294
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Sega

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4933478294
EAN / GTIN 4058546344719
Codice del produttore 4933478294
Numero-L Z0E074 348

Descrizione

Descrizione:

  • Sega Diritta M18 FUEL™ SAWZALL™ dotata di tecnologia ONE-KEY™
  • Connessione tramite Bluetooth© con l'app ONE-KEY™
  • Completa personalizzazione dell'utensile tramite l'app ONE-KEY™, per configurare l'utensile in base alle tue necessità
  • Il sistema ONE-KEY™ Tracking & Security offre gratuitamente un servizio di tracciamento e gestione dell'inventario basata su cloud, disponendo anche di funzionalità di blocco a distanza
  • La partenza lenta regolabile garantisce tagli accurati e veloci su tutti i materiali, minimizzando le vibrazioni della lama durante il taglio
  • L'ottimizzazione del taglio permette una vita più lunga della lama e un taglio più agevole su diversi materiali
  • Possibilità di azionare il ″freno di taglio″: l'utensile si blocca automaticamente non appena terminato il taglio in corso, evitando di rovinare accidentalmente materiali adiacenti
  • Salva fino a 3 personalizzazioni della velocità di taglio e delle configuazioni più utilizzate sull'utensile
  • Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®
  • Personalizzazione ONE-KEY™: Possibilità di regolare la velocità del'utensile e di impostare il ″freno di taglio″, per ottimizzazione a seconda del tipo di materiale e per massima sicurezza

Proprietà:

  • Batteria inclusa: 2 x M18 B5
  • Batteria: ioni di litio
  • Capacità della batteria [Ah]: 5,0
  • Sistema di batteria: M18
  • Tipo di batterie/batterie: ioni di litio
  • Per tecnologia: carburante
  • Fornito: HD Box
  • Peso con batteria [EPTA] [kg]: 3,8 (M18 B5)
  • Peso con pacco batteria: 3,8
  • Caricatore incluso: M12-18 FC
  • Variante di prodotto: M18 ONEFSZ-502X
  • Tensione [V]: 18

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori