3M™ Cote di diamante flessibile Standard 6220J, rosso, 50 mm x 150 mm, N74, DW62

Codice art.: 7000082273
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Pietra per affilare utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 7000082273
EAN / GTIN 50051144843669
Codice del produttore 7000082273

Descrizione

Esecuzione:

Colore prodotto: Rosso
Supporto in alluminio
Lunghezza complessiva: 150 mm
Ampiezza complessiva: 50.8 mm// 76.2
Non funziona da solo in

Descrizione:

La lima diamantata flessibile 3M™ 6220J dispone di un legante a base metallica che unisce il minerale alla base di alluminio. Le nostre lime 6220J hanno un motivo a punti aperti per durare più a lungo e garantire ottime prestazioni sulla lavorazione dei contorni.

Proprietà:

Il motivo a punti aperti garantisce una maggiore durata e ottime prestazioni sulla lavorazione dei contorni
Forniscono un'azione di taglio aggressiva con minore intasamento
Disponibili in grane da M40, M74 e M125
Tamponi in plastica incollati posteriori DW62, DW83
Affilatura semplice
Taglio preciso dell'utensile
Rimozione sicura
Risultato di smerigliatura coordinata
Superficie metallica piana
Nessuno slittamento su una superficie liscia
Rimozione precisa

Nota:

Per le massime esigenze di qualità della superficie, mantenendo un'alta performance di taglio e una finitura eccezionale.