3M™ Flexible Diamond slijpsteen 6220J, rood, 150 mm x 50 mm, N74

Artikelnummer: 7000082273
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wetsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000082273
EAN/GTIN 50051144843669
Nummer fabrikant 7000082273

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Rood
Aluminium rug
Totale lengte: 150 mm
Totale breedte: 50.8 mm// 76.2
Werkt zichzelf niet in

Omschrijving:

Dit is een voorlopige beschrijving van 3M™ diamanten slijpsteen 6220J DW62, rood, 150 x 50 mm 5/ctn

Kenmerk:

Open stippenpatroon voor duurzaamheid en een lange levensduur bij gebruik op gevormde oppervlakken
Agressieve snijwerking met minder vollopen
Verkrijgbaar in groftes M40, M74 en M125
Achter gelijmde kunststof buffers DW62, DW83
Eenvoudig slijpen
Nauwkeurig frezen van gereedschap
Veilig verwijderen
Gecoördineerd maalresultaat
Vlak metalen oppervlak
Geen slip op een glad oppervlak
Nauwkeurige verwijdering

Tip:

Voor de hoogste eisen aan oppervlaktekwaliteit, met behoud van hoge snijprestaties en een uitzonderlijke afwerking.