3M™ Flexibel diamantpudsesten Standard 6220J, rød, 50 mm x 150 mm, N74, DW62

Art.-nr.: 7000082273
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 Styk
  • Bestillingstrin: 5 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Strygesten

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000082273
EAN/GTIN 50051144843669
Producentnummer 7000082273

Betegnelse

Udførelse:

Gradueret kornområde
Aluminium bagbeklædning
Plan støtte af diamantbelægningen
Plastpuffere limet på bagsiden DW62, DW83
Vil ikke grave sig ned

Beskrivelse:

Flex-diamantmaterialet er bundet til en 10 mm tyk aluminiumsplade. Fra størrelse 50 x 150 mm er de udstyret med 3M™ Bumpons™ og holder på alle flade overflader. Den 25 x 100 mm store størrelse leveres i et læderetui.

Egenskab:

Gradueret kornstørrelse
Flad understøttelse af diamantbelægningen
Plastbuffere limet på bagsiden DW62, DW83
Arbejder ikke selv i
Nem slibning
Præcis værktøjsskæring
Sikker fjernelse
Koordineret slibning resultat
Flad metaloverflade
Ingen glidning på glatte overflader
Præcis honing

Bemærk:

Til de højeste krav til overfladekvalitet, med samtidig høj skæreydelse og en enestående finish.