Spazzola circolare con gambo filo in acciaio 0,20 mm 30X6 mm

Codice art.: 574100 30X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
659 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ spazzole D1×larghezza utile L1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale guarnizione Filo in acciaio
⌀ Spazzola D1 30 mm
Spessore setole 0,2 mm
Larghezza utile L1 6 mm
Lunghezza utile H1 6 mm
⌀ Codolo Ds 6 mm
Trecce ondulata
Numero massimo giri 20.000 min-1
Tipo di prodotto Spazzola circolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 574100 30X6
EAN / GTIN 4017359007051
Codice del produttore 413142

Descrizione

Esecuzione:

Qualità di filo speciale ondulato, ⌀ Gambo 6 mm.

Uso:

Su rettificatrici manuali, alberi flessibili o trapani a mano per la lavorazione delle superfici. L'alto numero di giri moltiplica le prestazioni della spazzola.
Per togliere la ruggine, disincrostare e pulire.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello