Esecuzione:
Disco in pile fissato con chiusura a strappo su un supporto in tessuto
Pile di nylon resistente e resistente ai bordi
Nonostante la rimozione, non è presente alcun intaccamento della superficie
Lunga durata e finitura uniforme
L'attacco a strappo consente di cambiare il disco in modo semplice e veloce.
Descrizione:
Il disco Scotch-Brite™ Surface Conditioning SL è un disco abrasivo in tessuto non tessuto molto resistente ed aggressivo per le applicazioni di leggera rimozione delle saldature. I nostri dischi permettono una mascheratura e una finitura omogenea, anche con un unico passaggio.
Proprietà:
Pile di nylon solido e stabile ai bordi
Nessuna sotto-macinazione della superficie nonostante l'abrasione
Utilizzo su smerigliatrici angolari
Nota:
Use for fast cutting and efficient weld refinement applications