Scotch-Brite™ nem szőtt korong SL-DH, 125 mm x 22 mm, A CRS HD

Cikkszám: 7100233604
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 20 darab
  • Rendelési lépések: 20 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csiszoló vlies

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 7100233604
EAN / GTIN 04046719059119
Gyártó száma 7100233604
L-szám L51710 760

Leírás

Kivitel:

Tépőzáras ragasztó nem szőtt lemez szövet hátlapon
Erős és élstabil nejlon gyapjú
Az eltávolítás ellenére nincs alácsiszolás a felületen
Hosszú élettartam és egységes kivitel
A tépőzáras tapadás gyors és egyszerű lemezcserét tesz lehetővé

Leírás:

A Scotch-Brite™ SL-DH nem szövött korong erős és élstabil nylon szálakból készült polárja, amely tépőzáras tapadással rendelkezik a szövet hátoldalán, nem teszi lehetővé a felület csiszítását az eltávolítás ellenére. A kemény SL változat különösen alkalmas keményebb fémekhez, például rozsdamentes acélhoz.

Jellemző:

betét a szögletes palán

Figyelem:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications