• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Vliesscheibe SL-DH, 125 mm x 22 mm, A CRS HD

Artikel-Nr.: 7100233604
Netto: 4,80 €
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100233604
EAN / GTIN 04046719059119
Herstellernummer 7100233604
L-Nummer L51710 760

Beschreibung

Ausführung:

Kletthaftende Vliesscheibe auf einer Gewebeunterlage
Festes und kantenstabiles Nylon-Vlies
Trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche
Lange Lebensdauer und gleichmäßiges Finish
Kletthaftung ermöglicht schnellen und unkomplizierten Scheibenwechsel

Beschreibung:

Das feste und kantenstabile Nylon-Faservlies der Scotch-Brite™ Vliesscheibe SL-DH mit Kletthaftung auf einer Gewebeunterlage erlaubt trotz Abtrag kein Unterschleifen der Oberfläche. Die zähe SL-Ausführung eignet sich inbesondere bei härteren Metallarten, wie z. B. Edelstahl.

Merkmal:

Einsatz auf Winkelscheifer

Hinweis:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications