Scotch-Brite™ Surface Conditioning Schijf SL-DH, 125 mm x 22 mm, A CRS HD

Artikelnummer: 7100233604
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schuurvlies

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100233604
EAN/GTIN 04046719059119
Nummer fabrikant 7100233604
L-nummer L51710 760

Omschrijving

Uitvoering:

Non-woven schijf met klittenbandsluiting op een stoffen achterkant
Stevig en randstabiel nylon vlies
Ondanks verwijdering, geen onderslijping van het oppervlak
Lange levensduur en gelijkmatige afwerking
Door de haak-en-lus-hechting kunnen schijven snel en ongecompliceerd worden verwisseld

Omschrijving:

De Scotch-Brite™ SL Surface Conditioning Schijf is een duurzame, agressieve non-woven schuurschijf voor lasnaadafwerkingstoepassingen. Onze schijven blenden en finishen consistent, vaak in één stap.

Kenmerk:

Met klittenband bevestigde fleece schijf op een stoffen drager
Geen onderslijping van het oppervlak ondanks abrasie
Met klittenband kunt u snel en gemakkelijk van schijf wisselen
Gebruik op haakse slijpmachines

Tip:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications