Coltelli di sicurezza SECUNORM 380 con 1 lama

Codice art.: 842070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.956 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 170,5 mm
Tipo di prodotto Coltello di sicurezza

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 842070
EAN / GTIN 4002632921100
Codice del produttore 380001.02

Descrizione

Esecuzione:

Coltello di sicurezza con profondità di taglio di 73 mm e rientro lama automatico. Impugnatura ergonomica in plastica rinforzata in fibra di vetro (incl. soft grip), con robusta guida in metallo interna per la lama. Sostituzione rapida e sicura della lama (lama di ricambio n. art. 842072 Dim. 10, lama con taglio ondulato n. art. 842073 Dim. 10 o lama corta n. art. 842077 Dim. 10). Lama di qualità per mancini a portata di mano.

Uso:

Taglia come un cutter, ma è ancora più sicuro, per es. materiali più spessi come polistirolo ed espanso, schiuma di poliuretano e lana di vetro, cartoni a 4 strati, merce imballata e tutti i tipi di pellicola.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript