Turvaveitsi SECUNORM 380, 1 terä

Tuote nro.: 842070
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
2 774 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pituus 170,5 mm
Tuotetyyppi Turvaveitsi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 842070
EAN / GTIN 4002632921100
Valmistajan numero 380001.02

Kuvaus

Malli:

Turvaveitsi, 73 mm:n leikkaussyvyys ja terän automaattinen takaisinveto. Ergonominen kahva lasikuituvahvstettua muovia (Soft-Grip), tukeva metallikisko sisällä terän ohjaukseen. Turvallinen ja helppo teränvaihto (varaterä nro 842072 koko 10, terässä aaltohionta nro 842073 koko 10 tai lyhyt terä nro 842077 koko 10). Vasemmenkätiset kääntävät laatuterän kahvassa.

Käyttö:

Leikkaa kuin mattoveitsi, mutta turvallisemmin - esim. paksuhkoja materiaaleja kuten styroksia ja vaahtomuovia, eristysvaahtoa ja -villaa, jopa 4-kertaista kartonkia, säkkitavaraa ja kaikentyyppisiä kalvoja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript