Cutter de sécurité SECUNORM 380 à 1 lame

Réf.: 842070
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 146 article(s) en stock
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
Type de lame Lames trapézoïdales
Matériau poignée plastique
Longueur totale 170,5 mm
Profondeur de coupe 73 mm
Poids 78 g
Série SECUNORM
Référence fabricant SECUNORM 380
Couleur bleu; noir; argent
Nombre de lames 1
Type de produit couteaux
Caractéristiques lame interchangeable; manche Softgrip; avec protège-lame
Sécurité rétractation automatique de la lame

Identification et classification

Référence article 842070
EAN / GTIN 4002632921100
Réf. fabricant 380001.02
Fabricant/personne responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 Solingen, Deutschland, www.martor.de

Description

Exécution:

Cutter de sécurité avec profondeur de coupe de 73 mm et rétraction automatique de la lame. Manche ergonomique en plastique renforcé de fibres de verre (avec Soft-Grip), avec glissière métallique robuste à l’intérieur pour guider la lame. Changement de lame sûr et aisé. Les gauchers retournent la lame de qualité une fois dans le manche.

Utilisation:

Coupe comme un cutter, mais avec encore plus de sécurité - p. ex. matériaux plus épais, comme le polystyrène expansé et la mousse, la mousse de construction et la laine isolante, les cartons de max. 4 couches, les sacs et tous les types de films.

Pièce(s) de rechange:

Lame de rechange, voir 842072 réf. 10, lame avec tranchant ondulé 842073 réf. 10 ou lame courte 842077 réf. 10.