• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

C.at.Eurobox all.;81l,IM: 750x350x310mm

Codice art.: 40708
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Parte descritta Articolo intero
Tonalità cromatica, argento Alluminio grigiastro
Materiale Alluminio
Colore argento
Larghezza 400 mm
Profondità 800 mm
Larghezza utile 350 mm
Profondità utile 750 mm
Materiale Alluminio
Es. impilabile
Tipo di prodotto contenitore a norma europea

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40708
EAN / GTIN 4003866407088
Codice del produttore 40708
Numero-L L90010 1345
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Cassa universale stabile in lega leggera.
  • Angolari interni in alluminio per inserti in plastica (Art. n. 40624/40625).
  • Predisposizione per lucchetto (spessore staffa fino a 8 mm).
  • Spigoli di impilamento in plastica blu resistente agli urti.
  • Sicura addizionale delle serrature con scatto a molla possibile anche successivamente.
  • Equipaggiata con due robuste cinghie di trattenuta del coperchio.
  • Coperchio con cerniere in acciaio inox e guarnizione interna a tenuta stagna.
  • Profilato del contorno, del coperchio e del fondo in profilato pieno.
  • Nervature di rinforfo agli angoli.
  • Lavorazione solida per una lunga durata e massima capacità di impilamento e di carico con piccolo peso proprio.
  • Serratura comfort ZARGES per un uso ergonomico e una durata estremamente lunga.
  • Chiusura a cerniera. Possibile chiusura con serratura a innesto, sigilli o lucchetto (spessore staffa max. 6 mm).
  • Maniglie comfort ZARGES per un uso ergonomico e carichi fino a 50 kg.
  • Grande resistenza alla corrosione grazie alle guarnizioni in acciaio inox.

Proprietà:

  • Altezza esterna 340 mm
  • Altezza interna 310 mm
  • Capacità 81 l
  • Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 350 mm × 310 mm
  • Larghezza esterna 400 mm
  • Lunghezza esterna 800 mm
  • Lunghezza interna 750 mm
  • Materiale Alluminio
  • Numero di maniglie 2
  • Peso 6.7 kg