Alu-Eurobox-Wzb; 81 l, IM:750x350x310 mm

Artikelnummer: 40708
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Beschreven onderdeel volledig artikel
Kleur, zilver Grijs aluminiumkleurig
Materiaal Aluminium
Kleur zilver
Breedte 400 mm
Diepte 800 mm
Nuttige breedte 350 mm
Nuttige diepte 750 mm
Materiaal Aluminium
Stapelbaar ja
Producttype euronorm-bakken

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 40708
EAN/GTIN 4003866407088
Nummer fabrikant 40708
L-nummer L90010 1345
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stevige universele transportkist van aluminium.
  • Aluminium hoek binnen voor kunststof inzetten. (bestelnr. 40624 / 40625).
  • Gepantserde sluiting voor beugelslot (tot een beugeldikte van 8 mm).
  • Veilig te stapelen dankzij stapelhoeken van slagvaste blauwe kunststof.
  • Extra beveiliging van de sluitingen met borgveer tegen openspringen ook achteraf aan te brengen.
  • Voorzien van twee stevige dekselbanden.
  • Deksel met rvs scharnieren en rondlopende schuimafdichting in het deksel.
  • Hoge stevigheid dankzij deksel-, rand- en bodemframe van massief gelaste aluminiumprofielen.
  • Hoekribben voor extra vormstevigheid.
  • Solide afwerking voor een lange levensduur evenals de hoogste stapel- en draaglasten bij een gering eigen gewicht.
  • ZARGES comfortsluiting voor ergonomische bedienbaarheid en extreem lange levensduur.
  • Spansluitingen: veiligheid dankzij cilinderslot, loodzegel, borgveer tegen openspringen of hangslot (maximale beugeldikte 6 mm) mogelijk.
  • ZARGES comfort-handgrepen voor ergonomisch hanteren en belastingen tot 50 kg.
  • Hoge corrosiebestendigheid door beslagdelen, gemaakt van roestvrij staal.

Kenmerk:

  • Aantal handgrepen 2
  • Binnenhoogte 310 mm
  • Binnenlengte 750 mm
  • Binnenmaten: l x b x h 750 mm × 350 mm × 310 mm
  • Buitenbreedte 400 mm
  • Buitenhoogte 340 mm
  • Buitenlengte 800 mm
  • Gewicht 6.7 kg
  • Materiaal Aluminium
  • Volumen 81 l

Geschikte producten