Eurobox alu, 81 l, DI 750x350x310mm

Réf.: 40708
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Pièce décrite article complet
Teinte, argent Aluminium gris
Matériau Aluminium
Couleur argent
Largeur 400 mm
Profondeur 800 mm
Largeur utile 350 mm
Hauteur utile 750 mm
Matériau Aluminium
Possibilité d’empilage oui
Type de produit bacs Euronorm

Identification et classification

Référence article 40708
EAN / GTIN 4003866407088
Réf. fabricant 40708
Article hors catalogue L90010 1345
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Description:

  • Caisse universelle solide en aluminium.
  • Équerre d'angle en alu à l'intérieur pour inserts en plastique (Référence 40624/40625).
  • Languette pour cadenas (jusqu'à 8 mm d'épaisseur d'anse).
  • Empilage sûr grâce aux coins de gerbage bleus en plastique anti-chocs.
  • Sécurité supplémentaire des fermetures avec ressort de sécurité possible ultérieurement également.
  • Sangles en Perlon pour le maintien du couvercle ouvert.
  • Couvercle avec charnières en acier inox et joint sur tout le pourtour en mousse injectée dans le couvercle.
  • Grande stabilité grâce au châssis en profilés des côtés, du couvercle et du fond en profilés d'aluminium entièrement soudés.
  • Coins de gerbage pour l‘empilage de plusieurs caisses.
  • Finition solide pour une longue durée de vie ainsi que pour des charges d'empilage et des chargements très lourdes pour un poids propre faible.
  • Fermeture confort ZARGES pour une manipulation ergonomique et une durée de vie extrême.
  • Fermetures par grenouillère. Sécurité grâce à la serrure, aux plombs, au ressort anti-ouverture ou aux cadenas (épaisseur d'anse max. 6 mm).
  • Poignées confort ZARGES pour une manipulation ergonomiques et des charges jusqu'à 50 kg.
  • Haute résistance à la corrosion grâce à des éléments de revêtement en inox.

Caractéristique(s):

  • Cote intérieure L x l x H 750 mm × 350 mm × 310 mm
  • Hauteur extérieure 340 mm
  • Hauteur intérieure 310 mm
  • Largeur extérieure 400 mm
  • Longueur extérieure 800 mm
  • Longueur intérieure 750 mm
  • Matériau Aluminium naturel
  • Nombre de poignées 2
  • Poids 6.7 kg
  • Volume 81 l