Seventec RC S - Scala doppia 4 gr

Codice art.: 40494
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,47 m
Esecuzione scaletta Livello
Numero gradini per sezione della scala 4
Numero di gradini inclusa piattaforma 4
Profondità gradini 85 mm
Distanza tra i gradini 218 mm
Collegamento passo-montanti Es. rivettata
Altezza di lavoro circa 2,9 m
Piattaforma presente
Altezza piattaforma 0,9 m
Larghezza piattaforma 380 mm
Profondità piattaforma 260 mm
Superficie gradino lamiera forata
Accessibilità es. unilaterale
Protezione antiespansione collegamento rigido, su entrambi i lati
Piano di appoggio si
Ganci per secchio si
Normativa DIN EN 131
Portata 150 kg
Peso 7,9 kg
Lunghezza scala 1,67 m
Tipo di prodotto Scala a libro

Identificazione e classificazione

Codice articolo 40494
EAN / GTIN 4003866404940
Codice del produttore 40494
Numero-L L90010 1136
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Gradini profondi 85 mm con foratura per lo scarico di liquidi e scanalatura antiscivolo per un appoggio sicuro.
  • Ampia piattaforma di sicurezza (380 x 260 mm) con cerniera incorporata.
  • Strisce riflettenti applicate sui pioli: facilitano il riconoscimento in presenza di condizioni di visibilità non ottimali.
  • Stabilità ottimale attraverso la giunzione rigida su entrambi i lati.
  • Pratica vaschetta portaoggetti con molto spazio per attrezzi e piccoli pezzi.
  • Due ganci da secchio incorporati.
  • Giunzione gradino-montante su 7 punti con rinforzo al centro del gradino.
  • Lato esterno del montante liscio, di facile impugnatura.
  • Gradini e montanti in profilato estruso in lega leggera.

Proprietà:

  • Altezza di lavoro 2.9 m
  • Altezza piattaforma 0.9 m
  • Altezza verticale scala 1.54 m
  • Carico max. 150 kg
  • Collegamento tra pioli/gradini e staggia fissato con borchie
  • Distanza tra pioli/gradini in verticale 218 mm
  • Larghezza della piattaforma 380 mm
  • Larghezza esterna inferiore 0.47 m
  • Lunghezza piattaforma 260 mm
  • Lunghezza scala 1.67 m
  • Numero di gradini incl. piattaforma 4
  • Peso 7.9 kg
  • Profondità del gradino 85 mm
  • Profondità montanti parte di salita/parte d'appoggio 87mm / 87mm
  • Superficie base 0,88 m × 0,48 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.