Seventec RC S - Trappestige 4 trin

Art.-nr.: 40494
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,47 m
Trin, udførelse trin
Antal trin pr. stigesektion 4
Antal trin inkl. platform 4
Trindybde 85 mm
Trinafstand 218 mm
Trin-stiver-forbindelse nittet
Arbejdshøjde ca. 2,9 m
Platform til rådighed ja
Platformshøjde 0,9 m
Platformsbredde 380 mm
Platformsdybde 260 mm
Overflade, trædeflade hulplade
Tilgængelighed enkeltsidet
Spredesikring stiv forbindelse i begge sider
Opbevaringsbakke tilgængelig ja
Spandekrog ja
Standard DIN EN 131
Bæreevne 150 kg
Vægt 7,9 kg
Stige-længde 1,67 m
Produkttype trappestige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 40494
EAN/GTIN 4003866404940
Producentnummer 40494
L-nummer L90010 1136
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stige til optimal sikkerhed udendørs.
  • 85 mm dybe trin med perforeringer til afløb af væsker og profilering til sikker standplads.
  • Stor sikkerhedsplatform (380 x 260 mm) med integreret hængselsforbindelse.
  • Reflekterende striber på stængerne giver bedre synlighed under dårlige synlighedsforhold.
  • Høj stabilitet takket være den foldbare metalforbindelse på begge sider.
  • Praktisk opbevaringsbakke med masser af plads til værktøj og små dele.
  • To integrerede spandkroge.
  • 7-punkts trin-skinneforbindelse med støttebøjle i midten af trinnet.
  • Glat, let greb på stivernes yderside.
  • Trin og gelænder af ekstruderede aluminiumprofiler.

Egenskab:

  • Arbejdshøjde 2,9 m
  • Max. belastning 150 kg
  • Vægt 7,9 kg
  • Gulvareal 0,88 m × 0,48 m
  • Højdeforhøjning af trækstang/støttedel 87mm / 87mm
  • Stige længde 1,67 m
  • Platformsbredde 380 mm
  • Platformshøjde 0,9 m
  • Platformslængde 260 mm
  • Forbindelse mellem løbegang/trinskinne nittet
  • Afstand mellem trin/trin lodret 218 mm
  • Antal trin inkl. platform 4
  • Dybde af trin 85 mm
  • Lodret stigehøjde 1,54 m
  • nederste, udvendig bredde 0,47 m

Bemærk:

Overholder EN 131 professionel.