Seventec RC S - stepladder with 4 treads

Nr art.: 40494
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,47 m
Wykonanie stopnia Stopień
Liczba stopni na sekcję drabiny 4
Liczba stopni wraz z podestem 4
Głębokość stopnia 85 mm
Odstępy między stopniami 218 mm
Połączenie stopni ze wzdłużnicami Nitowane
Wysokość robocza około 2,9 m
Z platformą tak
Wysokość platformy 0,9 m
Szerokość platformy 380 mm
Głębokość platformy 260 mm
Powierzchnia stopnia blachy perforowane
Możliwość chodzenia z jednej strony
Zabezpieczenie przed rozsunięciem Obustronne, sztywne połączenie
Z korytkiem do odkładania części tak
Haki do wiader tak
Norma DIN EN 131
Nośność 150 kg
Masa 7,9 kg
Długość drabiny 1,67 m
Rodzaj produktu Drabina wolnostojąca

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 40494
EAN / GTIN 4003866404940
Numer producenta 40494
Numer L L90010 1136
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Stopnie o głębokości 85 mm z otworami do odprowadzania cieczy i profilowaniem zapewniającym pewne oparcie.
  • Duża platforma bezpieczeństwa (380 x 260 mm) ze zintegrowanym połączeniem zawiasowym.
  • Odblaskowe paski na paskach dla lepszej widoczności w warunkach słabej widoczności.
  • Wysoka stabilność dzięki składanemu metalowemu połączeniu po obu stronach.
  • Praktyczna półka do przechowywania z dużą ilością miejsca na narzędzia i drobne części.
  • Dwa zintegrowane haki do wiader.
  • 7-punktowe połączenie poręczy stopnia z belką podporową pośrodku stopnia.
  • Gładka, przyjazna dla chwytu obudowa kierownicy.
  • Stopnie i poręcze wykonane z wytłaczanych profili aluminiowych.

Cecha szcz.:

  • Wysokość robocza 2,9 m
  • Obciążenie max. 150 kg
  • Waga 7,9 kg
  • Powierzchnia podstawy 0,88 m × 0,48 m
  • Wysokość szyny podwyższenie/element nośny 87 mm / 87 mm
  • Długość drabiny 1,67 m
  • Szerokość podestu 380 mm
  • Wysokość podestu 0,9 m
  • Długość podestu 260 mm
  • Połączenie szczebla ze szczeblem/stopniem nitowane
  • Rozstaw szczebli/stopni w pionie 218 mm
  • Liczba stopni łącznie z podestem 4
  • Głębokość stopnia 85 mm
  • wysokość drabiny pionowej 1,54 m
  • dolna, szerokość zewnętrzna 0,47 m

Wskazówka:

Spełnia wymagania normy zawodowej EN 131.