• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Ponteggio mobile 0,75 x 1,80 m Altezza piattaforma 2,51 m

Codice art.: 170235
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Sigillo di qualità e test Geprüfte Sicherheit
Lunghezza 1,905 m
Larghezza 0,957 m
Piattaforma presente
Altezza piattaforma 2,35 m
Larghezza piattaforma 0,75 m
Profondità piattaforma 1,8 m
Altezza di lavoro fino a circa 4,51 m
Superficie gradino stampa serigrafica su legno
Es. mobile
Normativa DIN EN 1004
Classe di carico Classe di carico 3 = 2,00 kN/m2
Tipo di prodotto Impalcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 170235
EAN / GTIN 4031405702356
Codice del produttore 170235
Numero-L L90110 178
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

Fatti
  • Ponteggio mobile realizzato in robusto tubo tondo di alluminio con elementi del telaio saldati
  • Tutti i componenti dell’impalcatura sono disponibili anche singolarmente come pezzi di ricambio o di ampliamento.
  • Quattro ruote girevoli Ø 200 mm con trasferimento del carico centrico, freni e perni
  • Pannelli laterali in alluminio e telaio della ringhiera con barra di protezione integrata per la sicurezza anticaduta
  • Montaggio e smontaggio senza attrezzi grazie a connettori a innesto e chiusure rapide
  • Peso ridotto dei singoli componenti per una facile maneggevolezza
  • Disponibili diverse lunghezze della piattaforma (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • Certificato GS secondo DIN EN 1004
  • Classe di carico/gruppo di ponteggi 3: 2,0 kN/m²
  • Per soddisfare i requisiti della norma DIN EN 1004-1:Per soddisfare gli obiettivi fissati per il 2021, questa struttura deve essere adeguata.
  • Opzione 1 – Conversione a MSG: Per garantire la sicurezza durante il montaggio, lo smontaggio e la trasformazione sono necessarie 2 ringhiere di sicurezza (codice articolo 027991).
  • Opzione 2 – Conversione a SG: Sostituire le ringhiere longitudinali con ringhiere di sicurezza per ponteggi mobili della lunghezza adeguata (2 pezzi per ogni livello della piattaforma). Sostituire il telaio della ringhiera sul lato frontale (livello della piattaforma superiore) con il telaio della ringhiera SG sul lato frontale della larghezza adeguata. Le traverse diagonali sopra la prima piattaforma vengono eliminate
Informazioni sui criteri di sostenibilità
  • Certificazione aziendale: ISO 9001
  • Certificazione aziendale: ISO 14001
  • Certificazione aziendale: EN 1090
  • Certificazione aziendale: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • Il Gruppo MUNK opera secondo un Codice di condotta
  • La legge sulla catena di fornitura non si applica alla nostra azienda in virtù delle nostre dimensioni.
  • I materiali utilizzati sono elencati nelle specifiche tecniche.
  • Produzione a basso impatto ambientale: impianti fotovoltaici propri
  • Consumo energetico efficiente nella produzione: Illuminazione a LED
  • Riparabilità, durata e qualità: 15 anni di garanzia sui prodotti di serie fabbricati in Germania
  • riciclabilità: I nostri prodotti sono realizzati principalmente in alluminio, acciaio o legno e possono essere riciclati direttamente.
  • Condizioni di lavoro socialmente accettabili nella produzione: salari equi, parità di diritti tra i sessi
  • Imballaggio economico e riciclabile: Nessun utilizzo di polistirolo, uso prevalente di legno e cartone, basse percentuali di plastica.
  • Nessun rischio per la salute degli utenti

Proprietà:

  • Montaggio necessario: Montaggio senza attrezzi
  • Materiale: Alluminio
  • Altezza di lavoro: 4510 mm
  • Altezza piattaforma: 2510 mm
  • Altezza struttura: 3780 mm
  • Lunghezza struttura: 1905 mm
  • Lunghezza piattaforma: 1800 mm
  • Impiego in interni, montaggio centrale: possibile e consentito
  • Impiego in interni, montaggio laterale: impossibile
  • Utilizzo in esterni, montaggio centrale: possibile e consentito
  • Impiego in esterni, montaggio laterale: impossibile
  • Nota: Conforme alla norma DIN EN 1004-1 solo con accessori: 2021