{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Label de qualité et de contrôle | Geprüfte Sicherheit | |
| Longueur | 1,905 m | |
| Largeur | 0,957 m | |
| Plate-forme disponible | oui | |
| Hauteur de plate-forme | 2,35 m | |
| Largeur de plate-forme | 0,75 m | |
| Profondeur de plate-forme | 1,8 m | |
| Hauteur de travail jusqu’à env. | 4,51 m | |
| Surface des marches | sérigraphie sur bois | |
| À roulettes | oui | |
| Norme | DIN EN 1004 | |
| Classe de charge | classe de charge 3 = 2,00 kN/m2 | |
| Type de produit | echafaudage |
| Référence article | 170235 | |
| EAN / GTIN | 4031405702356 | |
| Réf. fabricant | 170235 | |
| Article hors catalogue | L90110 178 | |
| Fabricant/personne responsable | MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com |