Rolsteiger 0,75 x 1,80 m Platformhoogte 2,51 m

Artikelnummer: 170235
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype steiger

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 170235
EAN/GTIN 4031405702356
Nummer fabrikant 170235
L-nummer L90110 178
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

Feiten
  • Rolsteiger van stevige aluminium ronde buizen met gelaste framedelen
  • Alle steigeronderdelen zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar als vervangings- of uitbreidingsonderdelen.
  • Vier zwenkwielen Ø 200 mm met centrale belastingsoverdracht, remmen en spindels
  • Aluminium opstapplanken en leuningframes met geïntegreerde knielijst als valbeveiliging
  • Montage en demontage zonder gereedschap dankzij steekverbindingen en snelkoppelingen
  • Laag gewicht van de afzonderlijke onderdelen voor eenvoudige hantering
  • Verschillende platformlengtes verkrijgbaar (1,80 / 2,45 / 3,0 m)
  • GS-getest volgens DIN EN 1004
  • Lastklasse/steigergroep 3: 2,0 kN/m²
  • Om te voldoen aan de eisen van DIN EN 1004-1:Om in 2021 aan deze doelstelling te voldoen, moet dit raamwerk worden aangepast.
  • Optie 1 – Ombouw naar MSG: 2 montagebeveiligingsleuningen (bestelnr. 027991) zijn nodig voor een veilige montage, demontage en verbouwing.
  • Optie 2 – Ombouw naar SG: Vervang de leuningen door veiligheidsleuningen voor rolsteigers in de juiste steigerlengte (2 stuks per platformniveau). Vervang het relingframe aan de voorkant (bovenste platformniveau) door een relingframe SG aan de voorkant met de juiste breedte. Diagonale steunen boven het eerste platform komen te vervallen
Informatie over duurzaamheidscriteria
  • Bedrijfscertificering: ISO 9001
  • Bedrijfscertificering: ISO 14001
  • Bedrijfscertificering: EN 1090
  • Bedrijfscertificering: EcoVadis
  • RoHS
  • REACH
  • De MUNK Group werkt met een gedragscode.
  • Vanwege onze omvang is de wet inzake de toeleveringsketen niet van toepassing.
  • De gebruikte materialen zijn vermeld in de technische specificatie.
  • Milieuvriendelijke productie: eigen fotovoltaïsche installaties
  • Energiezuinig verbruik bij de productie: Led-verlichting
  • Reparatiegemak, duurzaamheid en kwaliteit: 15 jaar garantie op serieproducten gemaakt in Duitsland
  • recycleerbaarheid: Onze producten bestaan grotendeels uit aluminium, staal of hout en kunnen direct worden gerecycled.
  • Sociaal aanvaardbare arbeidsomstandigheden in de productie: eerlijke lonen, gelijkheid tussen mannen en vrouwen
  • Zuinige en recyclebare verpakking: Geen gebruik van piepschuim, voornamelijk gebruik van hout en karton, geringe hoeveelheden kunststof.
  • Geen gezondheidsrisico voor gebruikers

Kenmerk:

  • Maat: 350 kg
  • Montage noodzakelijk: Zonder gereedschap te monteren
  • Materiaal: Aluminium
  • Werkhoogte: 4510 mm
  • Platformhoogte: 2510 mm
  • Steigerhoogte: 3780 mm
  • Steigerlengte: 1905 mm
  • Lengte platform: 1800 mm
  • Gebruik binnen, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik binnen, zijdelingse montage: niet mogelijk
  • Gebruik Buiten, centrale montage: mogelijk & toegestaan
  • Gebruik Buiten, zijdelingse montage: niet mogelijk
  • Opmerking: Alleen met accessoires conform DIN EN 1004-1: 2021