Calzari uvex monouso (NR) bianchi, 46-48

Codice art.: 9874948
Prezzo per 1 paia
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 paia (IVA inclusa)
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
Codice articolo 9874948
EAN / GTIN 4031101517469
Codice del produttore 9874948
Numero-L L01660 440
Produttore/persona responsabile Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descrizione

Proprietà:

Caratteristiche generali

  • Materiale traspirante con caratteristiche antistatiche e buona resistenza meccanica
  • Materiale: Tessuto non tessuto in polipropilene laminato con pellicola di polietilene
  • Colore: bianco

Caratteristiche di comfort

  • Chiusura sicura e confortevole grazie agli elastici sul fondo gamba

Caratteristiche di sicurezza

  • Le informazioni tecniche si basano sui risultati dei relativi test generali, poiché gli accessori uvex non sono certificati
  • Materiale con trattamento antistatico

Caratteristiche tecniche

  • Tipo di prodotto: Abbigliamento da lavoro
  • Tipo di prodotto Sottotipi: no
  • Nome dei prodotti: sovrascarpe uvex monouso
  • Tipo di prodotto: Accessori
  • Sottotipi del tipo di prodotto: Copriscarpe
  • Genere: da uomo
  • Indossabilità: Regular Fit
  • Dimensione: 46-48