Încălțăminte de unică folosință uvex (NR) albă, 46-48

Cod articol.: 9874948
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol 9874948
EAN / GTIN 4031101517469
Număr producător 9874948
L-Număr L01660 440
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Material respirabil cu proprietăți antistatice și o rezistență mecanică bună
  • Material: Țesătură nețesută din polipropilenă laminată cu folie de polietilenă
  • Culoarea: alb

Caracteristici de confort

  • Mâneci și tivuri sigure și confortabile datorită elasticelor de la tivul pantalonilor

Caracteristici de protecție

  • Informațiile tehnice se bazează pe rezultatele testelor generale corespunzătoare, întrucât accesoriile uvex nu sunt certificate
  • Material cu tratament antistatic

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Îmbrăcăminte de lucru
  • Tip produs Sub-tipuri: nu
  • Denumirea produsului: suprașosete de unică folosință uvex
  • Tip produs: Accesorii
  • Tipul de produs subtipuri: Jambiere
  • Gen: Domnilor
  • Forma potrivită: Potrivire normală
  • Dimensiuni: 46-48