• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

uvex Einweg (NR) Überschuhe weiß, 46-48

Artikel-Nr.: 9874948
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 9874948
EAN / GTIN 4031101517469
Herstellernummer 9874948
L-Nummer L01660 440
Hersteller/verantwortliche Person Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Beschreibung

Merkmal:

Allgemeine Merkmale

  • Atmungsaktives Material mit antistatischen Eigenschaften und guter mechanischer Festigkeit
  • Material: Polypropylen-Spinnvlies mit Polyethylen-Folie laminiert
  • Farbe: weiß

Komfortmerkmale

  • Sichere und angenehme Abschlüsse dank Gummizügen am Beinabschluß

Schutzmerkmale

  • Die technischen Informationen basieren auf Ergebnissen der entsprechenden Overalltests da das uvex Zubehör nicht zertifiziert ist
  • Material mit antistatischer Ausrüstung

Technische Merkmale

  • Produktart: Arbeitskleidung
  • Produktart Untertypen: nein
  • Produktname: uvex Einweg-Überschuhe
  • Produkttyp: Accessoires
  • Produkttyp Untertypen: Überschuhe
  • Geschlecht: Herren
  • Passform: Regular Fit
  • Größe: 46-48