Coppia di tamponi paralleli, precisione

Codice art.: 372565
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Numero listelli 1 paio
Lunghezza 125 mm
Larghezza 3 mm
Altezza 17 mm
Tolleranza altezze ± 0,01 mm
Parallelismo 0,005 mm
Durezza (HRC) 58; 64
Descrizione della forma Es. ortogonale; Es. piana; es. parallela
Tipo di prodotto Parallele temprate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 372565
EAN / GTIN 4020772372569
Codice del produttore 372565
Numero-L L30090 807
Produttore/persona responsabile Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descrizione

Descrizione:

Coppia di pattini paralleli, di precisione, coppie di messa a terra fine piane-parallele.
Cementato.
Livello di qualità: Precisione

Proprietà:

  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    ± 0,01: 17
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 125
  • peso: 100 g