Pereche de perne paralele, precizie

Cod articol.: 372565
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Număr de baghete 1 pereche
Lungime L 125 mm
Lăţime B 3 mm
Înălţime H 17 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Paralelism 0,005 mm
Duritate (HRC) 58; 64
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 372565
EAN / GTIN 4020772372569
Număr producător 372565
L-Număr L30090 807
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Descriere:

Pereche de pad paralel, precizie, perechi plane-paralele cu sol fin.
Carcasă întărită.
Nivel de calitate: Precizie

Caracteristică:

  • H
    Toleranța dimensiunii nominale
    ±0,01: 17
  • H
    Toleranță pereche
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 125
  • greutate: 100 g