Vzporedni par blazinic, natančnost

Št. art.: 372565
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Število letev 1 par
Dolžina 125 mm
Širina 3 mm
Višina 17 mm
Toleranca višine ± 0,01 mm
Vzporednost 0,005 mm
Trdota (HRC) 58; 64
Opis oblike pravokotno; ravno; vzporedno
Vrsta izdelka vzporedne podloge

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 372565
EAN/GTIN 4020772372569
Številka proizvajalca 372565
L-število L30090 807
Proizvajalec/odgovorna oseba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Opis

Descrizione:

Coppia di pattini paralleli, di precisione, coppie di messa a terra fine piane-parallele.
Cementato.
Livello di qualità: Precisione

Proprietà:

  • H
    Tolleranza dimensione nominale
    ± 0,01: 17
  • H
    Tolleranza coppia
    (tp): IT5
  • B: 3
  • L: 125
  • peso: 100 g

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript