{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Sigillo di qualità e test | Nessuna | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | no | |
| Colore | blu | |
| Forma ganasce/forchetta | a punta | |
| Posizione ganasce/forchetta | forma piegata | |
| Per | wire (hard); piano wire | |
| Sfaccettatura | Testimone fine | |
| Contenuto | parte singola | |
| Tipo di prodotto | Tronchese con tagliente laterale | |
| Caratteristiche | Funzione di taglio | |
| Materiale | acciaio speciale per utensili | |
| Superficie | es. cromata | |
| Processo di produzione | Es. forgiata; Es. temprata; Es. temprata in bagno d’olio | |
| Normativa | DIN ISO 5749 | |
| Lunghezza complessiva | 200 mm | |
| Peso totale | 340 g |
| Codice articolo | 3463788 | |
| EAN / GTIN | 4010886976210 | |
| Codice del produttore | 3463788 | |
| Numero-L | L60160 6640 | |
| Produttore/persona responsabile | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |