Power side cutter American pattern

Nr art.: 3463788
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Znak jakości i certyfikat kontroli Brak
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Niebieskie
Kształt szczęk spiczasta
Położenie szczęk odsadzone
Możliwość użycia do Drut (twardy); Drut fortepianowy
Skos ostrza Drobny boczny skos ostrza
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Obcinaczka boczna
Właściwości Funkcja cięcia
Materiał specjalna stal narzędziowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana
Metoda produkcji Hartowana; Hartowane w oleju; Kute matrycowo
Norma DIN ISO 5749
Długość całkowita 200 mm
Masa całkowita 340 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3463788
EAN / GTIN 4010886976210
Numer producenta 3463788
Numer L L60160 6640
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Acc. to DIN ISO 5749
Good lever action for easy cutting


GEDORE special hardened and tempered steel, drop-forged, oil-hardened and annealed
JC = chrome-plated, with 2-component handle covers
TL = steel-grey, with blue dipped non-slip handles
Inductively hardened cutting edges (62 - 64 HRC) ensure constant cutting power over a long time span.
Highest cutting performance with less effort due to the optimum interaction of cutting geometry, eccentric rivet bearing and ergonomic handle design.
Model TC = chrome-plated, with blue dipped handles

Cecha szcz.:

  • Non-sparking version: No
  • Chamfer: with
  • Joint types: Surface-mounted joint
  • Total width [mm]: 55 mm
  • Total height [mm]: 23 mm
  • Total length [mm]: 200 mm
  • Handle design: immersion insulated
  • Handle colour: Blue colour
  • Hardening process: Induction hardened
  • Head width 1 [mm]: 28,0 mm
  • Head height 1 [mm]: 22 mm
  • Head thickness T1 [mm]: 11,0 mm
  • Material: tempered steel
  • with cutting edge: Yes
  • Net weight [kg]: 0,34 kg
  • Standard: DIN ISO 5749
  • Surface finish: chrome-plated
  • Cutting edge shape: with facet
  • Cutting edge hardness: 63 - 65 HRC
  • Cutting edge length [mm]: 22 mm
  • Cutting values: Hard wire: 3 mm / 9 AWG; Piano wire: 2.5 mm