Coupeuse latérale de force Modèle américain

Réf.: 3463788
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Label de qualité et de contrôle sans
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur bleu
Forme mors/mâchoire Pointe
Position mors/mâchoire avec coude
Pour fil (dur); corde à piano
Taillants biseautés chanfrein Moyen CM
Sommaire pièce unique
Type de produit pince coupante transversale
Caractéristiques fonction de coupe
Matériau acier à outils spécial
Surface avec chromage
Procédé de fabrication forgeage; trempage; trempage à l’huile
Norme DIN ISO 5749
Longueur totale 200 mm
Poids total 340 g

Identification et classification

Référence article 3463788
EAN / GTIN 4010886976210
Réf. fabricant 3463788
Article hors catalogue L60160 6640
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Fabrication conforme DIN ISO 5749
Un effet de levier important pour faciliter le découpage


Acier spécial GEDORE estampé, trempé à l'huile et revenu
Version JC = chromée, avec manchons de poignées à 2 composants
Version TL = gris acier, poignées antidérapantes avec protection bleue au trempée
Les arêtes de coupe trempées par induction (63 - 65 HRC) permettent d'obtenir des performances de coupe constantes sur une longue période.
Une performance de coupe maximale avec moins d'efforts grâce à l'interaction optimale de la géométrie de coupe, du palier de rivet excentrique et de la conception ergonomique de la poignée.

Caractéristique(s):

  • Version sans étincelles: Non
  • Chanfrein: avec
  • Types d'articulation: articulation en applique
  • Largeur totale [mm]: 55 mm
  • Hauteur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [mm]: 200 mm
  • Modèle de poignée: isolé par immersion
  • Couleur de la poignée: Bleu
  • Procédé de trempe: Trempé par induction
  • Largeur de tête 1 [mm]: 28,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 22 mm
  • Épaisseur de la tête T1 [mm]: 11,0 mm
  • Matériau: acier de traitement
  • avec tranchant: Oui
  • Poids net [kg]: 0,34 kg
  • Norme: DIN ISO 5749
  • Surface: chromé
  • Forme du tranchant: avec facette
  • Dureté du tranchant: 63 - 65 HRC
  • Longueur de l'arête de coupe [mm]: 22 mm
  • Valeurs de coupe: Fil dur : 3 mm / 9 AWG ; Fil piano : 2,5 mm