HTP D040-4-16-R-LN10 Frese Plungers a manicotto, per inserti tangenziali a 4 taglienti

Codice art.: 3105160
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Passaggio interno del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Serie TANGPLUNGE
Diametro tagliente 40 mm
Numero totale di inserti 4
Lunghezza complessiva 40 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipi di lavorazione Fresatura a svasare (fresatura a tuffo)
Tipo di prodotto Fresa a tuffo
Profondità di taglio max. 3 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3105160
EAN / GTIN 7291075261790
Codice del produttore 3105160
Numero-L L23980 2943

Descrizione

Descrizione:

Frese Plunge, Diametro corpo (BD) 38 mm, Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm, Diametro della fresa (DC) 40 mm, Cutting Item Count (CICT) 4, Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm, Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4, Overall Length (OAL) 40 mm

Proprietà:

  • Diametro corpo (BD) 38 mm
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 40 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 4
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3 mm
  • Face Effective Cutting Edge Count (ZEFF) 4
  • Overall Length (OAL) 40 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANGPLUNGE" Visualizza tutto