RIVOLUZIONARIA MORSA A 5 ASSI

GARANT Xpent: ottima accessibilità, perfettamente simmetrica

Benvenuti nella quinta dimensione:

La nuova morsa a 5 assi GARANT Xpent è realizzata dal know-how e l’esperienza dei nostri product manager e dei nostri tecnici in collaborazione con i nostri clienti.

La morsa a 5 assi è disponibile in 3 altezze:

  • Dimensione 0: Corsa di traslazione di oltre 80 mm senza cambiamenti.
    Ideale per pezzi da 6 - 168 mm.
  • Dimensione 1 e 2: Corsa di traslazione di oltre 80 mm senza cambiamenti.
    Ideale per pezzi da 6 - 208 mm.

Tutti i componenti della morsa sono perfettamente simmetrici e temprati. I moduli di serraggio possono essere ruotati di 180°
e offrono così il massimo in punto flessibilità.

Manuale d´uso GARANT Xpent (PDF)

SOSTITUZIONE DEL MANDRINO IN 40 SECONDI

Il sistema di cambio rapido del mandrino (SpindelQuickChange = SQC).
Aprire i 2 perni di arresto su ciascun modulo di serraggio. Estrarre il mandrino. Inserire la prolunga. Chiudere i perni di arresto

LUNGHEZZA DEL MANDRINO

Modifica della lunghezza del mandrino.

Allentare manualmente il dado di bloccaggio. In caso di necessità, è presente una superficie per chiave per allentarlo con l'aiuto di un utensile. Inserire la prolunga del mandrino e avvitare. Avvitare la prolunga assicurandosi che l'anello di sicurezza rosso non rimanga visibile.
Il campo di serraggio viene così modificato nel giro di pochissimo tempo.

TOOLS IN ACTION - VIDEO

La nuova morsa a 5-assi GARANT Xpent

La rivoluzionaria morsa a 5 assi convince
con la sua eccellente accessibilità e perfetta simmetria.

E' ideale per macchine a 5 assi e la sua semplicità d'uso
e la sua modularità assicurano la massima flessibilità.

Guardate il video!


ALTRE INFORMAZIONI

Alla brochure GARANT Xpent

Manuale d´uso GARANT Xpent (PDF)
Quick start guide GARANT Xpent (PDF)
Al modulo Xpent (PDF)
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello