REVOLUTIONAIRE MACHINEKLEM
De GARANT Xpent overtuigt bij 5-assige bewerkingen dankzij perfecte symmetrie en toegankelijkheid
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9217081245726_w1410.jpg)
Welkom in de vijfde dimensie:
Dankzij know-how en uit de ervaring van onze productmanagers en toepassingstechnici werd dit nieuwe, unieke spanconcept GARANT Xpent ontwikkeld in samenwerking met onze klanten.
Veel machinetypes en producenten werden geanalyseerd, om een optimale werkstuktoegankelijkheid te bereiken. De geometrie van de spanmodule werd eveens op die manier vormgegeven. De machineklem voor 5-assige bewerking is in twee hoogtes verkrijgbaar. Alle onderdelen van de machineklem zijn perfect symmetrisch en inzetgehard.
Er is een spanbereik van 6 - 986 mm mogelijk. De spanmodules kunnen op verschillende basisraillengtes worden gemonteerd.
SPINDELWISSELING BINNEN 40 SECONDEN
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9217082261534_w1410.jpg)
Spindelsnelwisselsysteem (SpindelQuickChange=SQC)
Open twee vergrendelbouten per spanmodule en trek aansluitend de spindel eruit. Plaats daarna de verlengde spindel. Vervolgens de bouten eenvoudig middels veerdruk laten vergrendelen.
VERLENGING VAN DE SPINDEL
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9217085112350_w1410.jpg)
Wijzigen van de spindellengte
Draai de wartelmoer met de hand los. (Er is een sleutelvlak aangebracht om het losdraaien ndien nodig met gereedschap te verrichten). Nu de moer tot de aanslag terugdraaien, spindelverlengstuk plaatsen en vastschroeven. Aansluitend ook het verlengstuk vastschroeven. Let erop dat de rode veiligheidsring niet te zien is. Op deze manier kunt u het spanbereik vliegensvlug wijzigen.
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9440350994462_w1410.jpg)
VERLENGING VAN DE SPINDEL
Maak gebruik van de middenkaak: Klem 2 componenten tegelijk. De componenten kunnen verschillende maten hebben. De modules zijn flexibel en kunnen individueel op de basisrail worden geschoven. Snelle bevestiging van de middenbek wordt bereikt door het vastklemmen met 2 schroeven. Gebruik twee gedraaide bovenbekken en vergroot uw klembereik (ideaal vanaf een basisrail van meer dan 550 mm). Voor componenten met extreem verschillende afmetingen gebruikt u gewoon een combinatie van normale en gedraaide bovenbek.
Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)
![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/de/9217086423070_w1410.jpg)
KLANTENMENINGEN
De firma Berger Maschinenbau is een modern productiebedrijf in de machinebouw en automotive. Het bedrijf heeft grote ervaring op het gebied van CAD-CAM-programmering en toepassingstechniek. De kerncompetentie ligt in het CNC-frezen alsmede het monteren van montagedelen en machines. Met de machineklem voor 5-assige bewerkingen, de GARANT Xpent, werden alle wensen vervuld: "Dankzij de snelle ombouw van de spanbereiken, de grote keuze bij het bekkenprogramma en de optimale klemkracht, moeten wij tegenwoordig in plaats van drie machineklemmen nog maar één GARANT Xpent inzetten. Het modulaire concept is werkelijk geniaal."
Ook bedrijven als Hermle, DMG Mori of Alzmetall zijn al enthousiast geraakt over de spanwijdtevariatie, symmetrie en uitstekende toegankelijkheid of het verschuiven in het centrum. "Optimale toegankelijkheid, flexibiliteit in de opspanning, eenvoudige bediening en extreme stijfheid - dat alles heeft ons meteen overtuigd. Naar de huidige stand is het de beste machineklem voor 5-assige bewerkingen die er op de markt te vinden is", aldus de heer Bozner, chef bij het technologiecentrum van Alzmetall.
PRODUCTVIDEO
De nieuwe machineklem voor 5-assige bewerking GARANT Xpent
De revolutionaire machineklem voor 5-assige bewerking overtuigt door zijn uitstekende toegankelijkheid en zijn perfecte symmetrie.
Hij is uitermate geschikt voor de 5-zijdige bewerking en zorgt dankzij de eenvoudige bediening en door zijn modulairiteit voor een hoge mate aan flexibliliteit in de spanning.
Bekijk de video voor meer informatie!