Revoluční 5osý svěrák

GARANT Xpent přesvědčí perfektní symetrií a přístupností.

Vítejte v nové dimenzi svěráků

Na základě znalostí a našich dlouholetých zkušeností byla tato nová jedinečná koncepce upínání GARANT Xpent vyvinuta ve spolupráci s našimi zákazníky pro dosažení optimální přístupnosti ke konstrukčnímu dílu.

5osý upínač je k dispozici ve 3 konstrukčních výškách:

  • Velikost 0: Více než 80 mm dráhy pojezdu bez nutnosti přestavby. Ideální pro konstrukční díly od 6 do 168 mm.
  • Velikost 1S: Ideální pro 3osé a 5osé stroje. Šířka čelilstí 125 mm a stavební výška pouhých 125 mm bez nástavbové čelisti.
  • Velikost 1: Více než 100 mm dráhy pojezdu bez nutnosti přestavby. Ideální pro konstrukční díly od 6 do 208 mm.
  • Velikost 2: Více než 100 mm dráhy pojezdu bez nutnosti přestavby. Ideální pro konstrukční díly od 6 do 208 mm.

Všechny konstrukční díly upínače /svěráku jsou perfektně symetrické a povrchově kalené. Upínací moduly lze otočit o 180°, což umožňuje maximální flexibilitu.

Nejdůležitější funkce

  • Velmi dobrá přístupnost
  • Dokonale symetrický
  • Všechny funkční plochy kalené a broušené
  • Variabilní rozsah upínání a přestavení
  • Optimální pro 5stranné obrábění
  • Made in Germany

Výhody pro vás

  • Úspora nákladů díky dlouhé životnosti
  • Úspora času díky...
    • rychlé, intuitivní obsluze
    • výměně vřetene v 40 sekundách
    • vysoce rychle přestavení oblasti upínání
    • menší náročnosti čištění (díky dobrému odvodu třísek)

Přehled možností svěráku GARANT Xpent

  • Rychlé přestavení oblasti upínání
  • Stupnice
    • Navigační pomůcka pro středové vyrovnání upínacích modulů
    • Laserové značení všech utahovacích momentů na svěráku a čelistech
  • Inteligentní systém upínacích čelistí
    • Extrémně široké možnosti aplikací
    • Nástavbové čelisti s montážním otvorem pro předsazovací čelisti s 2stupňovou koncepcí
    • Vnější upevnění předsazovací čelisti umožňuje rychlejší a snadnější výměnu čelistí

  • Systém rychlé výměny vřetena (SQC)
  • Vřeteno
    • Možnost individuálního prodloužení do 1 000 mm
    • Vřeteno v žádné upínací situaci nevyčnívá z upínacího modulu
  • Rychlé uvolnění fixního upínacího modulu
    • Možnost posouvání obou upínacích modulů
    • Upnutí pomocí dvou šroubů výlučně na fixním upínacím modulu
  • Programování obrobku ze středu
    • Oboustranně identická rušivá kontura

5osý svěrák GARANT Xpent zblízka

Náš aplikační technik Petr Šimek vám ve videu blíže představí svěrák GARANT Xpent a rozsáhlé příslušenství.

Video Tools in Action

5osý svěrák GARANT Xpent v praktickém testu

5osý upínač GARANT Xpent předvádí svou mimořádnou přístupnost při frézování do 1.0503 / C45.
Nástroje: TK fréza GARANT TPC a fréza pro vysoké posuvy Kyocera MFH mini.

Více ve videu!

Výměna vřetena do 40 sekund

Systém rychlé výměny vřetena (SpindelQuickChange = SQC)
Otevřete 2 západkové čepy na každém upínacím modulu a následně vytáhněte vřeteno. Poté nasaďte delší vřeteno. Nakonec nechte jednoduše zapadnout čepy díky tlaku pružiny.

Prodloužení vřetena

Prodloužení délky vřetena
Rukou uvolněte převlečnou matici. (V případě potřeby je k dispozici plocha pro klíč k uvolnění pomocí nářadí.) Nyní matici vyšroubujte až na doraz, nasaďte prodloužení vřetena a zašroubujte. Následně také zašroubujte prodloužení. Dbejte na to, aby červený bezpečnostní kroužek nebyl vidět.
Dosáhnete tak změny rozsahu upnutí během nejkratšího času.

Individuální vícenásobné upínání

Využijte výhody středové čelisti: Upínejte současně dva konstrukční díly, které mohou mít různé velikosti. Všechny moduly jsou flexibilně a individuálně posuvné na základní desce. Rychlé upnutí středové čelisti se provádí pomocí dvou šroubů. Použijte dvě otočené nástavbové čelisti pro větší rozsah upínání (volitelně od základní lišty 550 mm). Pro extrémně různě velké konstrukční díly použijte jednoduše kombinaci normální a otočené nástavbové čelisti.

Pět kroků ke stahovacímu systému

1. Jednoduše namontujte nástavbovou čelist

2. Nasaďte stahovací vložky

3. Krátce vyjměte trapézové vřeteno k...

4. ... zavěšení úložného plechu

5. Svěrák je připraven rpo přesné upnutí obrobků na μ!

Názory zákazníků

Firma Berger Maschinenbau je moderním výrobním podnikem v oboru strojírenství a automobilového průmyslu. Firma má velké zkušenosti v oblasti CAD-CAM programování a aplikační techniky, klíčová kompetence spočívá v CNC frézování a v montáži konstrukčních celků a strojů. S 5osým upínačem GARANT Xpent byly splněny všechny požadavky: "Díky rychlé přestavbě rozsahu upínání, velkému výběru z programu čelistí a optimální přídržné síle musíme dnes namísto tří svěráků používat pouze jeden upínač GARANT Xpent. Modulární koncepce je prostě geniální!"

Také firmy jako Hermle, DMG Mori nebo Alzmetall jsou již nadšené z variability rozsahu upínání, symetrie a nejlepší přístupnosti nebo posuvu do středu. "Optimální přístupnost, flexibilita v upínání, jednoduchá obsluha a extrémní tuhost – to vše nás ihned přesvědčilo.
V současnosti jde o nejlepší 5osý upínač na trhu." (pan Bozner, vedoucí technologického centra Alzmetall)

Přehled upínacích čelistí

Xpent – 1. snímek

JPEG

Xpent – 2. snímek

JPEG

Xpent – 3. snímek

JPEG

Xpent – 4. snímek

JPEG

Další informace k produktu

Návod k obsluze (PDF)
Návod pro rychlý start (PDF)

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku