• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05

Cassettiere e armadi verticali: per una distribuzione di utensili ottimale

GARANT Tool24 Smartline: maggiore spazio, minore ingombro

Le soluzioni di arredamento industriale legate alla distribuzione di prodotti e utensili devono rispondere a una determinata serie di requisiti. Ad esempio, è necessario che offrano un ampio spazio di stoccaggio senza occupare un’area troppo estesa e che permettano di conservare gli articoli in maniera organizzata. Grazie alle cassettiere per utensili GARANT Tool24 Smartline, tali requisiti vengono facilmente soddisfatti. Questo versatile sistema di distribuzione è la soluzione ideale per immagazzinare e gestire utensili di asportazione truciolo e montaggio nonché strumenti di metrologia, attrezzature per la sicurezza sul lavoro (DPI), altri articoli di classe C e oggetti di piccole dimensioni.

Il sistema è disponibile in due versioni differenti:

Cassettiera

Armadio verticale

I nostri clienti sono entusiasti: il sistema GARANT Tool24 Smartline ha permesso all’azienda K.H. Maske & Söhne Maschinen- und Apparatebau GmbH di dimezzare gli ordini di acquisto per gli utensili. Le procedure di ordinazione sono state automatizzate e, grazie al posizionamento centrale del sistema, è stato possibile ridurre i tempi di allestimento.

Cassettiera GARANT Tool24 Smartline

Tecnologia modulare e resistente per qualsiasi numero di articoli.

Le cassettiere sono ideali per prelevare e sostituire gli articoli in maniera facile e veloce e possono essere utilizzate per lo stoccaggio e la gestione di utensili, articoli di consumo e altri componenti di classe C.

Cassettiere modulari: per la massima flessibilità e una rapida messa in funzione

La cassettiera master unit può extension unit combinata e ampliata con un qualsiasi numero di cassettiere slave. Quattro configurazioni di cassettiere sono disponibili franco magazzino nella combinazione di colori grigio chiaro (RAL 7035) e antracite (RAL 7016). In totale, è possibile scegliere tra dieci colori RAL diversi per corpo e cassetti. Le altre tonalità sono disponibili dietro pagamento di un sovrapprezzo.

Configurazione personalizzata dei cassetti

I cassetti sono disponibili in due diverse larghezze: 612 e 153 mm. È inoltre possibile adeguare l’altezza dei cassetti alle proprie esigenze con un passo di 25 mm, in modo da adattarli alle dimensioni di utensili e strumenti di metrologia.

Struttura stabile

Das System wurde speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Die breiten Schubladen verfügen über eine Tragfähigkeit von 75 kg. Die schmalen Schubladen tragen bis zu 15 kg. Somit können problemlos auch schwerere Artikel gelagert werden. Der Schrank verfügt über einen Kippschutz: es kann nur jeweils eine Schublade geöffnet werden. Die Schubladen öffnen automatisch. Somit kann ein schneller Zugriff auf die Werkzeuge gewährleistet werden.

Suddivisione flessibile dei cassetti

I divisori permettono di suddividere i singoli scomparti in maniere diverse: ne esistono varie tipologie, tra cui gli inserti in espanso rigido eForm, le conche in plastica e i divisori in lamiera. Ovviamente, il passo dei divisori è compatibile con quelli della nostra offerta.

Software intelligente

I pacchetti software personalizzati fanno sì che i sistemi rispondano a qualsiasi requisito aziendale, ad esempio mediante la funzione drag-and-drop, che consente di dividere gli scomparti in maniera facile e veloce.

Armadio verticale GARANT Tool24 Smartline

Lo spazio ideale per gli utensili preimpostati.

L’armadio verticale è un ampliamento del sistema master unit GARANT Tool24 Smartline. Facilmente collegabile a quest’ultimo, esso rappresenta una soluzione ideale per lo stoccaggio, la gestione e la fornitura di utensili preimpostati. La gestione degli utensili avviene mediante il software già in uso.

Struttura stabile

Il sistema è stato appositamente concepito per un uso industriale. Il carico massimo ripartito su tutta la superficie per cassetto estraibile verticale è pari a 600 kg. La portata massima dell’armadio verticale ammonta a 2400 kg.

Configurazione personalizzabile

L’armadio verticale è disponibile in 14 configurazioni differenti e per diversi alloggiamenti, come SK, VDI, C e HSK. Sono incluse 24 guide portanti. I supporti sono adatti per portautensili, guide portanti, vaschette per ripiani e lamiere forate. È inoltre possibile dotare l’armadio di un massimo di quattro cassetti estraibili verticali con guide sul fondo. Il passo dei fori ammonta a 37 mm. L’armadio dispone di un sistema di chiusura per lo sblocco di emergenza.

Accesso rapido

I cassetti estraibili verticali si aprono automaticamente, garantendo così un rapido accesso agli utensili.

Accessori aggiuntivi per una flessibilità ancora maggiore

Lo scanner di codice a barre 2D supporta altri formati come: Data Matrix, PDF 417, codici QR, EAN, UCC e molti altri.

Il lettore di badge RFID permette invece di continuare a usare i sistemi già in uso, come LEGIC e MIFARE.

Avete bisogno del supporto di un esperto?

Disponiamo di una rete globale di consulenti composta da oltre 75 esperti di eBusiness, i quali vi forniscono assistenza e collaborano insieme a voi al fine di trovare la soluzione migliore per le vostre esigenze in materia di gestione degli approvvigionamenti. Vi accompagneremo nel corso dell’intero processo: dalla consulenza e la pianificazione fino alla messa in funzione e alla formazione del personale. In caso di domande, siamo a vostra completa disposizione.

Contatta il Team Tool24

Oltre 2800 GARANT Tool24 sono stati installati dal 2014 a oggi.

Alcuni dei nostri clienti

DB Fahrzeuginstandhaltung GmbH – Neumünster, Germania

Grazie a GARANT Tool24 Smartline, i nostri 500 dipendenti possono accedere agli strumenti necessari in qualsiasi momento, anche con un lavoro organizzato su tre turni. Inoltre, il tempo necessario per il reperimento degli utensili è diminuito notevolmente.

Lufthansa Cityline Technik – Monaco di Baviera, Germania

Il passaggio al sistema di distribuzione prodotti automatico GARANT Tool24 ci ha permesso di ridurre i tempi di approvvigionamento per i componenti di classe C da 4-6 settimane a soli 3 giorni, un cambiamento che si traduce in un risparmio significativo di tempo e denaro.

Röhm GmbH – Sontheim, Germania

Da quando abbiamo introdotto GARANT Tool24 Smartline all’interno della nostra azienda, le richieste di inserti e materiali abrasivi da parte delle postazioni di lavoro si sono dimezzate. Il sistema di distribuzione automatico è costantemente operativo e non richiede alcun tipo di assistenza.

Oltre alle cassettiere e agli armadi verticali, GARANT Tool24 offre anche dei sistemi di distribuzione a cella singola. Qui trovate maggiori informazioni in merito ai vari sistemi e armadi a disposizione:

Sistema GARANT Tool24

Basta un semplice clic per scoprire come i sistemi di distribuzione intelligenti Tool24 per prodotti e utensili consentano di ottimizzare le procedure di approvvigionamento e fornitura di utensili e prodotti in maniera duratura.

GARANT Tool24 PickOne

Sistema di distribuzione prodotti flessibile con sistema a tamburo innovativo per il prelievo sicuro di utensili o prodotti singoli.

GARANT Tool24 Locker

Sistema di distribuzione prodotti con scompartimenti di dimensioni diverse per il prelievo sicuro e completamente documentato di un singolo articolo per elementi ingombranti, elettroutensili e DPI.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello