Akku-Stichsäge im Vorteilspack, Typ: M18FBJS-5

Artikel-Nr.: GG8211 M18FBJS-5
Kopieren
Neuheit
Setpreis 2 Stück (499,50 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

  • Verpackung: Transportkoffer
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Milwaukee Typ B 18 V

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung Transportkoffer
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Milwaukee Typ B 18 V
Herstellerbezeichnung M18FBJS-502X
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkukapazität 5 Ah
Akkuspannung 18 V
Hubzahl 800 min-1 - 3.500 min-1
maximale Sägestärke Stahl 10 mm
maximale Sägestärke Holz 100 mm
Gehrungsverstellung ja
Pendelhub 5-fach
Gewicht 28 kg
maximale Vibration nach EN 6,3 m/s2
Bauform Stabform
Besonderheit universell einsetzbar
werkzeugloser Werkzeugwechsel ja, FIXTEC System
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Säge

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer GG8211 M18FBJS-5
Kopieren

Beschreibung

Ausführung:

Robuste und universell einsetzbare Stichsägen mit Metallgetriebegehäusen und Überlastungsschutz. Beidhändig
bedienbarer An-/Ausschalter erlaubt die Nutzung in vielen verschiedenen Positionen.
Mit Schnellspannsystem FIXTEC für werkzeuglosen Stichsägeblattwechsel binnen Sekunden und zuschaltbarem Pendelhub für optimale Schnittleistung und Spanabfuhr bei reduziertem Sägeblattverschleiß.
Akku-Stichsäge, bürstenloser POWERSTATE™-Motor für hohe Schnittleistung. Schalter für 6 Geschwindigkeitseinstellungen mit Sanftanlauf. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereichs.

Lieferumfang:

Inklusive je 1× Ladegerät, 2 × 18V / 5 Ah Li-Ionen Akku, 1 × Sägeblatt, Adapter für Staubabsaugung, Staubschutzhaube, Kunststoff-Gleitsohle und HD-Box.
Inklusive Spanreißschutz.
2× Akku-Stichsäge Nr. 078211 Gr. M18FBJS-5.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808073840.
Stichsägeblätter finden sie unter Nr. 5888400 − 5888551.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte