Seghetti a batteria disponibile in un formato convenienza, Modello: M18FBJS-5

Codice art.: GG8211 M18FBJS-5
copia
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 2 Articolo (CHF 547.50 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Imballaggio: Valigetta di trasporto
  • Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione: Milwaukee tipo B 18 V

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Imballaggio Valigetta di trasporto
Batteria adatta - fornitore/tipo di batteria/tensione Milwaukee tipo B 18 V
Denominazione originale prodotto M18FBJS-502X
Numero di batterie contenute 2
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 5 Ah
Tensione batteria 18 V
Numero di corse 800 min-1 - 3.500 min-1
Spessore massimo lama acciaio 10 mm
Spessore massimo lama legno 100 mm
Regolazione dello smusso
Movimento pendolare 5x
Peso 28 kg
Vibrazione massima a norma EN 6,3 m/s2
Forma A forma di asta
Particolarità Uso universale
Sostituzione utensile senza strumenti Sì, sistema FIXTEC
Alimentazione Alimentazione a batteria
Tipo di prodotto Sega

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG8211 M18FBJS-5
copia

Descrizione

Esecuzione:

Seghetti alternativi robusti e di impiego universale con scatole degli ingranaggi in metallo e protezione contro i sovraccarichi. L’interruttore on/off
a comando ambidestro ne permette l’uso in differenti posizioni.
Con sistema di serraggio rapido FIXTEC per sostituire la lama per seghetti alternativi senza utensili in pochi secondi e attivazione del movimento a pendolo per una capacità di taglio ottimale con usura minima della lama.
Seghetto alternativo a batteria, motore POWERSTATE™ senza spazzole per una potenza di taglio elevata. Interruttore per 6 impostazioni di velocità con avvio dolce. Illuminazione a LED del campo di lavoro.

Fornitura:

Inclusi cad. 1× caricabatterie, 2× batterie agli ioni di litio 18 V / 5 Ah, 1× lama per sega, adattatore per dispositivo di aspirazione della polvere, telo di protezione antipolvere, pattino di scorrimento in plastica e scatola HD.
Incluso dispositivo antistrappo.
2× seghetti alternativi a batteria n. art. 078211 Dim. M18FBJS-5.

Nota:

Per batterie di ricambio e caricabatterie adatti vedi n. art. 073808073840.
Lame per seghetti alternativi vedi n. art. 5888400 − 5888551.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Aggiungi un articolo direttamente al carrello:

Login

Il tuo riferimento

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello