Crimpzange Twistor® 16 für Aderendhülsen, für Leiterquerschnitt: 16mm2

Artikel-Nr.: 729446 16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
148 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiterquerschnitt (mm2) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 200 mm
für Leiterquerschnitt 0,14 mm2 - 16 mm2
Produktart Crimpzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 729446 16
EAN / GTIN 4003773082729
Herstellernummer 97 53 18
Hersteller/verantwortliche Person KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Beschreibung

Ausführung:

Selbsteinstellende Crimpzange, Crimpkopf um 360° frei drehbar mit 8 Rastenpositionen. Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2×6 mm2 möglich.
Stahlkörper mit Kniehebelübersetzung. Exaktes Erreichen definierter Verpressungskräfte durch integrierte Zwangssperre.
Exakte Parallelverpressung mit synchron angetriebenen Pressbacken. DIN-gerechte Vierkant-Crimpung = optimale Kontaktflächen.