3M™ Speedglas™ Schweißmasken Serie 9100 QR, ohne Schweißfilter, ohne Schutzhelm, 582600

Artikel-Nr.: 7100166721
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schweißmaske

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100166721
Kopieren
EAN / GTIN 04046719868513
Kopieren
Herstellernummer 7100166721
Kopieren
L-Nummer L01140 212
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit einem Schweißschutzvisier, das für andere Arbeiten abgenommen werden kann, ohne den Schutzhelm ablegen zu müssen, bietet die 3M™ Speedglas™ Schweißmaske Serie 9100 QR Schutz für Augen, Gesicht und Kopf. Der mitgelieferte 3M™ Schutzhelm H-701 ist bequem, robust und leichtgewichtig, mit einem niedrigen Profil für Gleichgewicht und Stabilität. Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Sicht nach oben. Eine Reihe von Zubehör wie eine integrierte Schutzbrille und eine Sechs-Punkt-Bebänderung können separat erworben werden. Beim Anbringen und Abnehmen des Schweißvisiers brauchen Sie den Schutzhelm nicht abzunehmen – so dass der Kopf jederzeit geschützt ist. Die Seitenfenster (Dunkelstufe 5) können das Sichtfeld erweitern, wenn Sie die Maske heruntergeklappt tragen, und die Ausatemluft wird über die seitlichen Belüftungsöffnungen der Maske abgeleitet, was die Wahrscheinlichkeit eines Beschlagens des Schweißfilters verringert. Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter Serie 9100 steht ganz im Zeichen unserer hervorragenden optischen Qualität, die sich beispielsweise durch einheitliche Abdunkelung und minimale Verzerrungen im gesamten Filtersichtfeld auszeichnet. Der für professionelle Schweißer konzipierte Schweißfilter 9100XXi verfügt über sieben variable Dunkelstufen (5, 8 und 9–13) für die meisten Lichtbogenschweißverfahren und ein Sichtfeld von 73 mm × 107 mm. Die spezielle 9100XXi Silberfront enthält externe Steuerelemente und ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf Schleif- und Speichermodi. 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology bietet höheren Kontrast und natürlichere Farben. Die Dunkel-Hell-Umschaltzeit des Schweißfilters wird von einer Verzögerungsfunktion bestimmt, und es ist möglich, eine beliebige Hellstufe (z. B. Hellstufe 3 beim Schleifen) zu fixieren. Die Schaltzeit von Hell nach Dunkel liegt bei 0,1 ms, und die Empfindlichkeit der Lichtbogenerkennung kann für ein zuverlässiges Schalten eingestellt werden.

Vorteil:

  • Augen-, Gesichts- und Kopfschutz für Schweißanwendungen
  • Der 3M™ Speedglas™ Schweißfilter 9100XXi bietet variable Dunkelstufen (5, 8 und 9–13) für die meisten Lichtbogenschweißverfahren.
  • Die spezielle 9100XXi Silberfront enthält externe Steuerelemente und ermöglicht einen schnellen und einfachen Zugriff auf Schleif- und Speichermodi
  • 3M™ Speedglas™ Natural Colour Technology bietet höheren Kontrast und natürlichere Farben
  • Verzögerungs-Einstellungen ermöglichen es, die Dunkel-Hell-Umschaltzeit des Schweißfilters der Schweißmethode entsprechend zu verlängern.
  • Seitenfenster erweitern das Sichtfeld
  • Die Ausatemluft wird über die seitlichen Belüftungsöffnungen der Maske abgeleitet, was die Wahrscheinlichkeit eines Beschlagens des Schweißfilters verringert.

Empfehlung:

  • Für Schweißanwendungen geeignet

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb