3M™ Speedglas™ 9100 QR Laskap

Artikelnummer: 7100166721
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Lasmasker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7100166721
EAN/GTIN 04046719868513
Nummer fabrikant 7100166721
L-nummer L01140 212

Omschrijving

Uitvoering:

nieuw catalogusnummer: 7100166721
Geschikt voor veel van de meest populaire veiligheidhelmets. Met de geïnstalleerde snelkoppeling (QR) rail kunt u de lasklep moeiteloos verwijderen voor andere werkzaamheden dan lassen; de veiligheidhelmet hoeft niet te worden verwijderd.
100% compatibel met alle Speedglas 9100 lasfilters, inclusief de nieuwe 9100XXi filter.

Omschrijving:

Laskap 9100-QR met Quick Release Rail om te bevestigen aan uw eigen veiligheidshelm, zonder lasfilter.

Kenmerk:

Past op veel van de meest populaire veiligheidshelmen. Dankzij de gemonteerde rail met snelsluiting (QR) kunt u het lasvizier gemakkelijk verwijderen voor andere werkzaamheden dan lassen, zonder dat u de veiligheidshelm hoeft af te zetten.

Tip:

Use for welding applications