• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Stativfuß mit hydraulischer Feineinstellung, Typ: 2

Artikel-Nr.: 440865 2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Schaltmagnet
Haftkraft 1.000 N
Anschlussgewinde M10
Ausrichtung Anschlussgewinde seitlich
Länge 81 mm
Breite 50 mm
Höhe 55 mm
Produktart Magnetfuß

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 440865 2
EAN / GTIN 4260180711141
Herstellernummer 106349
Hersteller/verantwortliche Person Hörger & Gäßler OHG Präzisionsteile, Weinstraße 35, 89567 SONTHEIM/BRZ, Deutschland, www.hoerger-gaessler.de

Beschreibung

Ausführung:

Hydraulische Feineinstellung.
Kräftige Schaltmagnete mit Prismensohle. Schaltung mittels Drehgriff.

Passend für:

Messstative Nr. 440795; 440800; 440840 Gr. 400 bis 550.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte