{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 0 mm - 25 mm | |
Ablesung | 0,0001 mm | |
Ablesung | 0 Zoll | |
Ablesung umschaltbar | mm / Inch | |
Fehlergrenze | 0,5 µm | |
Ebenheit der Messflächen | 0,3 µm | |
Spindel-⌀ | 6,35 mm | |
Spindelsteigung | 0,5 mm | |
Messflächen-⌀ | 3,2 mm | |
Schnittstelle | USB-Schnittstelle; Digimatic-Schnittstelle | |
Messwertsicherung | einmalige Einstellung des Nullpunkts | |
Messtechnik | digital | |
Verpackung | stabile Box | |
Energieversorgung | Batteriebetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 1 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081560 CR2032 | |
Produktart | Bügelmessschraube |
Artikelnummer |
421608 0-25
Kopieren |
|
EAN / GTIN |
4550501353700
Kopieren |
|
Herstellernummer |
293-130-20
Kopieren |
|
Hersteller/verantwortliche Person | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de |