• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Senkrechtspanner mit Winkelfuß zur seitlichen Montage, Typ: 1

Artikel-Nr.: 376520 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
272 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 6803J
Lochabstand e 14 mm
Lochabstand f 20 mm
Bohrungs-⌀ d 4,5 mm
Spannhöhe H 27 mm
Haltekraft P1 800 N
Haltekraft P2 1.100 N
ganze Höhe 125 mm
ganze Länge 61 mm
Andrückschraube M5×30 mm
Produktart Senkrechtspanner

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 376520 1
EAN / GTIN 4020772007881
Herstellernummer 557318
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Ausführung:

Mit Winkelfuß zur seitlichen Montage.
  • Kompakte Bauweise durch neuen Handgriff.
  • Ergonomischer Handgriff aus 2 Komponenten mit hohem Bedienkomfort durch vergrößerte Handauflage.
  • Verliersicherung für Andrückschraube.
  • Fingerschutz durch Sicherheitsspannstück ohne Eingriffmöglichkeit.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonderspannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte