• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Parallelspannbacke, Backenbreite: 48mm

Artikel-Nr.: 360085 48
Rabatt
558,48 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
11 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 48 mm
Spannkraft 5 kN; 10 kN; 15 kN; 20 kN
Drehmoment 5 Nm; 10 Nm; 15 Nm; 20 Nm
max. Hub 3 mm
Spannschraube TX30
Schenkelschraube SW1 4 mm
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360085 48
EAN / GTIN 4045197482419
Herstellernummer 360085 48
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Variable Stichmaße durch gekreuzte Spannschienen möglich.

Passend für:

Spannschiene Nr. 360080.

Hinweis:

Für Spannschienen ab Revision 3 verwendbar (siehe Abbildung)! Steg an Mehrfachspannschienen darf nicht breiter als 5 mm sein.