Anlegewerkzeug für LSA-Plus und baugleich, für Leiter-⌀: 0,4-0,8mm

Artikel-Nr.: 729790 0,4-0,8
auf Anfrage
Sofort lieferbar
112 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Leiter-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 175 mm
für Leiter-⌀ 0,4 - 0,8 mm
Produktart schneidende Zange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 729790 0,4-0,8
EAN / GTIN 4003773044895
Herstellernummer 97 40 10

Beschreibung

Ausführung:

Werkzeug zum Anlegen auf Leisten, Dosen und Feldern. Eindrücken und Abschneiden in einem Arbeitsgang.

Verwendung:

Für UTP- und STP-Kabel mit Leiter-⌀ 0,4 bis 0,8 mm und integriertem Ziehhaken sowie Entriegelungsklinge.

Werkstoff:

Gehäuse aus Kunststoff und schlagfest.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb