• Am Montag, den 20. Mai, sind unsere Zentrallager in Nürnberg und Odelzhausen wegen Feiertag geschlossen. Bestellungen, die an diesen Tagen eingehen, werden ab dem 21.05 bearbeitet und versandt

Winkelschleifer W850-125

Artikel-Nr.: 077132 W850-125
auf Anfrage
Sofort lieferbar
40 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung W 850-125
Energieversorgung Netzbetrieben
Leistungsaufnahme 850 W
Leerlaufdrehzahl 11.500 min-1
Anschlussgewinde M14
maximaler Scheiben-⌀ 125 mm
Gewicht 1,8 kg
Kabellänge 2,5 m
Wiederanlaufsperre ja
Besonderheit Wiederanlaufschutz
Produktart Winkelschleifer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 077132 W850-125
EAN / GTIN 4007430338006
Herstellernummer 603608000

Beschreibung

Ausführung:

Sie definieren das Limit - nicht Ihre Maschine.
Mit Geräten von 850 bis 1.900 Watt finden Sie für jeden Anspruch und jede Anwendung den richtigen Winkelschleifer.
Handlicher Kompaktwinkelschleifer für leichte Arbeiten.
  • Kraftvoller Motor mit guter Überlastfähigkeit.
  • Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung.
  • Robust, universell und wirtschaftlich: kraftvoller Winkelschleifer für jeden Einsatz.
  • Verdrehsichere Schutzhaube.

Lieferumfang:

Inklusive verdrehsicherer Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff und Zweilochschlüssel.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb